Vouwbare platformladder met smal chassis 14 treden

Artikelnummer: 52714
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 14
Materiaal Aluminium
Producttype Platformladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 52714
EAN/GTIN 4031405527140
Nummer fabrikant 052714
L-nummer L90110 285
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ladder voor aluminium platform
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • Ruim platform met ribbels voor een veilige standaard (650 x 600 mm)
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Met tweezijdige leuning, driezijdige, 1.000 mm hoge reling met knie- en voetstroken en veiligheidskabel
  • Ondersteun onderdeel met smal chassis en ballastgewicht voor een hoge stabiliteit
  • Dankzij de stevige stalen scharnieren kan deze worden neergeklapt om ruimte te besparen (als het buitenste ballastgewicht is vereist)
  • Vooral geschikt voor smalle gangpaden of dergelijke
  • Geïntegreerde vaste zwenkwielen Ø125 mm met rem voor een snelle verplaatsing wanneer deze zijn uitgeklapt
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Royale gereedschapskist
  • Buitenbreedte: 650 mm (zonder dwarsdrail)
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 5250 mm
  • Buitenbreedte: 650 mm
  • Ballastgewicht: 160 kg
  • Totale lengte gevouwen: 5000 mm
  • Gewicht incl. Ballastgewicht: 218 kg
  • Hoogte: 4275 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Kolomhoogte van de steun: 58 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Platformbreedte: 600 mm
  • Platformhoogte: 3230 mm
  • Platformlengte: 650 mm
  • Staplengte: 2400 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 14 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Breedte dwarsrail: 1000 mm
  • Uitvoering van stap: treden

Downloads en documenten

Geschikte producten