Schuifmaat, 0-200 mm, metrisch

Artikelnummer: 527-202
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
Meetbereik 0 mm - 200 mm
Meettechniek analog
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 527-202
EAN/GTIN 4946368108711
Nummer fabrikant 527-202
L-nummer L40010 1714
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Nonius diepteschuifmaat biedt u de volgende voordelen: Er zijn modellen met fijnafstelling leverbaar. De meetvlakken en de geleiders zijn gehard en fijn gepolijst.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 200
Nauwkeurigheid: ±0,05 mm
Graduatiewaarde: 0,05 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
Inch/metrisch: Metrisch