Inwendige micrometer voor zeer kleine boringen Boorgatmeetinstrument voor extra kleine boringen, 1,5-3,95 mm, 0,001 mm

Artikelnummer: 526-162-20
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 526-162-20
EAN/GTIN 4946368855707
Nummer fabrikant 526-162-20
L-nummer L40010 14149
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 2-punts binnenmeter voor het meten van kleine boringen, biedt u de volgende voordelen: Snelle en nauwkeurige metingen van kleine boringen (0,95 - 18 mm). De bijgeleverde analoge meetklok kan optioneel worden vervangen door een Digmatic meetklok (543-310B). Meetvlakken hardverchroomd.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 526-162-10
  • Aantal, -meetsensoren: 9
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Nauwkeurigheid: 4 µm
  • Nauwkeurigheid: 4 µm
  • Afmetingen: 0,27 X 0,17 X 0,04 M
  • Meetbereik: 1,5 - 3,95
  • Meetdiepte: 17,5-22,5 mm (1)
  • Nr. Meetklok: 2109AB-10
  • Schaalverdeling: 0,001 mm
  • Herhalingsnauwkeurigheid: 2 µm
  • Inch/Metrisch: Metrisch

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan