Parallel bankschroef met bekbreedte, 27 mm bekhoogte, tot 220 mm klembereik (Grijs)

Artikelnummer: 525-175-G
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 525-175-G
EAN/GTIN 4027474097042
Nummer fabrikant 525-175-G
L-nummer L80010 103344
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De parallel bankschroeven van de serie 525 worden gebruikt voor het klemmen van werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats. Door de inductief geharde onderdelen van de serie 525 is deze ideaal geschikt voor het universeel klemmen van middelgrote werkstukken en het materiaal zorgt voor de nodige duurzaamheid en stabiliteit van de bankschroef.
  • Hoogwaardig materiaal en eenvoudige bediening
  • Middelgrote uitvoering voor flexibele werken als parallel bankschroef

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 190 mm
  • Totale breedte [inch]: 7 1/2
  • Totale diepte [mm]: 510 mm
  • Totale diepte [inch]: 20 1/16
  • Totale hoogte [mm]: 208 mm
  • Totale hoogte [inch]: 8 3/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 220 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 8 11/16
  • Bekhoogte [mm]: 27 mm
  • Bekhoogte [inch]: 1 1/16
  • Klemhoogte [mm]: 122 mm
  • Klemhoogte [inch]: 4 13/16
  • Kleur: grijs
  • Vervangbare bekken: Nee
  • Parallelle bankschroef: Ja
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Bekbreedte bankschroef [mm]: 175 mm