Testhulpstuk voor momentschroevendraaier Meet-B. N-m

Artikelnummer: 52110291
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
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 52110291
EAN/GTIN 4018754178360
Nummer fabrikant 52110291
L-nummer L60010 3425
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Kan worden vastgeschroefd op het mechanische kalibratieapparaat nr. 7791
  • de torsieschroevendraaier die gekalibreerd moet worden, wordt in de houder van de transducer geplaatst en vastgezet met behulp van de middenklem
  • De kracht kan gecontroleerd worden uitgeoefend via het handwiel

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 442 – 593 mm
  • Lengte mm (L): 440 mm
  • Bereik N-m: 1-10 N-m
  • t: 351 mm
  • Gewicht kg: 3.739 kg
  • Breedte mm (b): 250 mm