Slagringsleutel , Twaalfkantige ringkop , SW 46 mm

Artikelnummer: 51B.46
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 51B.46
EAN/GTIN 3662424001864
Nummer fabrikant 51B.46
L-nummer L60130 7783
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ponsringsleutel: te gebruiken met een schuifhamer of een pneumatische hamer voor het vast- en losdraaien in zware mechanica
  • Sleutel gesmeed van een slagvast staal
  • gebrand

Kenmerk:

  • A [mm]: 46
  • B [mm]: 71
  • E [mm]: 28
  • L [mm]: 240
  • [g]: 1254