Draadvijl, Type: ISO

Artikelnummer: 519250 ISO
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
843 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed (ISO) 0,8−1−1,25−1,5−1,75−2−2,5−3 mm
Geschikt voor draadsoort ISO
Producttype Draadvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 519250 ISO
EAN/GTIN 2050001696328
Nummer fabrikant 12332672
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Holger Klaes Feilen und Industriewerkzeuge, Hünger 3, 42929 WERMELSKIRCHEN, Deutschland, www.klaes-regio.com

Omschrijving

Uitvoering:

Elke vijl met 8 maal verschillende spoed. Voor het afwerken of reinigen van uitwendige en inwendige schroefdraad. Totale lengte 230 mm.