• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Maatblokkenset, metrisch, JCSS-certificaat, ISO, 10 eindmaten, klasse 2, staal, optisch parallel

Artikelnummer: 516-134-60
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
Tolerantieklasse 2
Materiaal Stahl
Aantal eindmaten 10
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 516-134-60
EAN/GTIN 4946368431024
Nummer fabrikant 516-134-60
L-nummer L40010 14954
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: EN ISO 3650 (incl. 0,1-0,49 mm)