Diepte micrometer instelling standaard, 0-300 mm

Artikelnummer: 515-571
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
Artikelnummer 515-571
EAN/GTIN 4946368096964
Nummer fabrikant 515-571
L-nummer L40010 1957
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het controleren en kalibreren van dieptemicrometers. Een meetblok van 25 mm voorzien van hardmetaal wordt meegeleverd en dient als referentiepunt. De eindmaten, die in stappen van 25 mm in een robuuste behuizing zijn geplaatst, maken een nauwkeurige instelling van de diepteschroefmaat mogelijk.

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 300
Massa: 430
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: In een houten kist met fabriekstestcertificaat, 25 mm hardmetalen referentieblok.