RM-SEI-2B-12 IC07 Single-Edged Reaming Inserts for General Applications at High Cutting Speeds

Artikelnummer: 5140213
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie INDEXH-REAM

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5140213
EAN/GTIN 7291075219852
Nummer fabrikant 5140213
L-nummer L24220 208

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer, hoek 12 graden, snijlengte (L) 15,5 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 2,0, dikte snij-inzetstuk (S) 1,5 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 3,6 mm

Kenmerk:

  • Winkelhaak 12 graden
  • Lengte mes (L) 15,5 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 2,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 1,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 3,6 mm

Geschikte producten