RM-BN7-18.000-H7LB IC08 Quick Change Left-Hand Flute Interchangeable Solid Carbide Reaming Heads for High Speed Reaming Through Holes

Artikelnummer: 5140135
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Phillips-bit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5140135
EAN/GTIN 7291075187625
Nummer fabrikant 5140135
L-nummer L24220 4

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimerkop vervangbaar, snijkantdiameter (DC) 18 mm, snijkantlengte (L) 10,7 mm, aantal groeven (NOF) 6

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 10,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Wervelhoek (FHA) 20 graden
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN7 in