• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Voelhefboom, klein type 1 mm, 0.01 mm, D=8 mm schacht

Artikelnummer: 513-515-10E
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
Meettechniek analog
Producttype Zwenktaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 513-515-10E
EAN/GTIN 4946368850528
Nummer fabrikant 513-515-10E
L-nummer L40010 14003
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De hefboommeters in kleine uitvoering bieden u de volgende voordelen: Meetrichtingschakelaar voor het eenvoudig veranderen van de meetrichting. Precisietandwielen met juwelenlagers zorgen voor een soepele en nauwkeurige meting.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 1
Afstuderen: 0.01
Inch/Metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: inclusief opspanschacht ⌀ 8 mm en doos.

Geschikte producten