Voelhevel, klein type 0.5 mm, 0.01 mm, D=4/8 mm schacht, met houder

Artikelnummer: 513-514-10T
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
Meettechniek analog
Producttype Zwenktaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 513-514-10T
EAN/GTIN 4946368850504
Nummer fabrikant 513-514-10T
L-nummer L40010 13820
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De hefboommeters in kleine uitvoering bieden u de volgende voordelen: Meetrichtingschakelaar voor het eenvoudig veranderen van de meetrichting. Precisietandwielen met juwelenlagers zorgen voor een soepele en nauwkeurige meting.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,5
Afstuderen: 0,01
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: inclusief klemschacht ⌀ 8 mm en doos.

Geschikte producten