• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Sensormechanisme, verticale uitvoering 0,5 mm, 0,01 mm, 8 mm schacht

Artikelnummer: 513-456-10E
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
Meettechniek analog
Producttype Zwenktaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 513-456-10E
EAN/GTIN 4946368675534
Nummer fabrikant 513-456-10E
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hefboommeter biedt u de volgende voordelen: Dramatisch verhoogde duurzaamheid, tastgevoeligheid en zichtbaarheid. Niet-verblindend, vlak horlogeglas voor eenvoudig aflezen van meetresultaten. Verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting, waardoor het horlogeglas gemakkelijk kan draaien terwijl de wijzerplaat wordt beschermd tegen het binnendringen van stof en olie. Horlogeglas met meerdere coatings voorkomt krassen, vuil en verblindend licht.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,5
Schaalverdeling: 0.01
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in doos incl. opspanas ⌀8 mm, voeler ⌀2 mm

Geschikte producten