Momentsleutel Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) 3% 60 – 320

Artikelnummer: 5123-3CTCAL
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
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
maximaal draaimoment 320 Nm
Totale lengte L 628 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5123-3CTCAL
EAN/GTIN 4000896243181
Nummer fabrikant 5123-3CTCAL
L-nummer L60140 5866
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruikersvriendelijke omschakelratel
  • Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
  • Nauwkeurigheid ± 3% van de schaalwaarde (in bedieningsrichting voor rechts aanhalen) (5107-3CT: ± 4% nauwkeurigheid van de schaalwaarde)
  • Voor links aanhalen gebruikt u onze momentsleutel met insteekhouder
  • Veilig:
    • Haptisch (korte activatie)
    • Akoestisch (knikelement)
  • Ontwikkeld voor ruwe omstandigheden in de werkplaats
  • Breed toepassingsbereik voor gecontroleerd aanhalen van schroeven bij de bandenservice, tweewieler-, vrachtauto-, bedrijfswagentoepassingen en bij diverse toepassingsgevallen in de industrie en ambachten
  • Geoptimaliseerde afdichtring voor bescherming tegen ongewenste stoffen
  • Ratelreparatieset voor klantgerichte zelfmontage voor tientallen jaren gebruik
  • Greep met meer grip voor gemakkelijkere krachtoverbrenging
  • Instelhulp door middel van vergrendelpunten voor geoptimaliseerde bedieningsgeleiding garandeert het veilig en snel instellen van de gewenste momentwaarde door het draaien van de greep
  • Veilige vergrendeling van de instelwaarde door rustfunctie op de draaikrans
  • Draaikrans in driehoekige vorm verhindert ongecontroleerd wegrollen
  • Slotsymbolen geven de betreffende vergrendelingsstatus weer
  • Bevestigingsmogelijkheid voor kabelsamenstellingen door openingen op de vergrendelingsdraaikrans
  • Goed afleesbare schaal met veel contrast
  • Langdurige leesbaarheid door met laser aangebrachte tekst op de huls met schaal
  • Geïntegreerde omschakelhendel
    5121-3CT – 5123-3CT: omschakelhendel met vrijloopfunctie – reduceert het letselgevaar en werkingstoringen
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • Levering in stabiel Hexa-draaipak
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 628 mm
  • Nm min.-max.: 60 – 320 Nm
  • Afwijking: 3 %
  • Schaalverdeling (Nm): 2 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 11.3 – 62.2 kg
  • Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11.25°)
  • Kopdikte a: 19.6 mm
  • Kopbreedte b: 44 mm
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Downloads en documenten

Geschikte producten