Momentsleutel Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) 4% 20 – 120

Artikelnummer: 5121-2CLTCAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
maximaal draaimoment 120 Nm
Totale lengte L 435 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5121-2CLTCAL
EAN/GTIN 4000896243242
Nummer fabrikant 5121-2CLTCAL
L-nummer L60140 5999
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kliklens type met groot display in het kijkvenster waarborgt de betrouwbaarheid voor de gebruiker
  • Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
  • ± 4 % nauwkeurigheid van de schaalwaarde (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
    Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
  • Veilig:
    • Haptisch (korte activatie)
    • Akoestisch (knikelement)
  • Omschakelratel
  • Instellen van de gewenste draaimomentwaarde kan snel en veilig door het draaien van de handgreep
  • Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
  • Drie posities, grote cijfers voor de afleesbare momentinstelling
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
  • Oppervlak: hardverchroomd
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 435 mm
  • Nm min.-max.: 20 – 120 Nm
  • Afwijking: 4 %
  • Schaalverdeling (Nm): 1 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 5.9 – 37.0 kg
  • Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11.25°)
  • Kopdikte a: 19.6 mm
  • Kopbreedte b: 44 mm
%DEL%DEL