Doorsteekvierkant ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)

Artikelnummer: 5121-02
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
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5121-02
EAN/GTIN 4000896151509
Nummer fabrikant 5121-02
L-nummer L60140 2500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Doorsteekvierkant met blauwe draaiknop 12,5 = 12 buitenvierkant
    Voor 5121-1CT ∙ 5122-1CT ∙ 5123-1CT
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg
DisclaimerVerkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.