Doorsteekvierkant ∙ Vierkant massief 10 mm (3/8 inch)

Artikelnummer: 5110-02
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
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5110-02
EAN/GTIN 4000896022373
Nummer fabrikant 5110-02
L-nummer L60140 4823
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Doorsteekvierkant zonder draaiknop 10 = 38 buitenvierkant
    Voor 5110CT ∙ 5110ST ∙ 5110-1
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 10 mm (3/8 inch)
  • Nettogewicht (kg): 0.02 kg
DisclaimerVerkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.