Diepspan-gietijzer-klem met stalen knevelgreep, max. 600 mm klembereik, 250 mm uitlading

Artikelnummer: 506K060
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 506K060
EAN/GTIN 4027474772970
Nummer fabrikant 506K060
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Die Tiefspann-Temperguss-Schraubzwingen mit Stahl-Knebelgriff der Serie 505K bis 509K werden zum Zusammenpressen und Festhalten großer Werkstücke im Bau und in der Industrie genutzt. Durch die Gleitschiene aus Stahl lässt sich eine hohe Spannkraft erreichen. Die Serien 505K bis 509K haben einen Knevelgreep, der ein besonders festes Anziehen ermöglicht.
  • Trekkracht tot 7.000 N
  • Soepel lopende trapeziumspindels zorgen voor een nog hogere krachtoverbrenging

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 325 mm
  • Totale breedte [inch]: 12 13/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 600 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 23 5/8
  • Totale lengte [mm]: 770 mm
  • Totale lengte [inch]: 30 5/16
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 250 mm
  • Beklengte [mm]: 50 mm
  • Beklengte [inch]: 1 15/16
  • Bekbreedte [mm]: 40 mm
  • Klemkracht [N]: 7.000 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 45 x 12
  • Bekbreedte [inch]: 1 9/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 600 mm / 250 mm