Halswarmer CROSSOVER Halden, Unisex, Zwart, Maat ONE

Artikelnummer: 50562-940-09 ONE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 50562-940-09 ONE
EAN/GTIN 5711074192939
Nummer fabrikant 50562-940-09 ONE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichtgewicht materiaal
  • Verstelbare elastische band
  • Het effectieve vochttransport houdt het lichaam droog en vermindert het risico op bevriezing
  • Snel drogen - belangrijk om te voorkomen dat het lichaam wordt gekoeld
  • elastisch materiaal dat zich aanpast aan het lichaam

Kenmerk:

  • Vochttransport COOLMAX® HET HELE SEIZOEN met Duoregulation™ - het product isoleert zowel in koude als in warmte
  • Laag gewicht
  • Sneldrogend
  • Zorginstructies zijn ingevlochten – dus geen vervelende labels
  • Samenstelling van de stof: 75% polyester (COOLMAX® ALL SEASON)/17% polyamide/8% elastaan (LYCRA®)
  • Materiaalgrammage / materiaaldichtheid: 185 g/m²
  • breiwerk.

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging