Sokken COMPLETE Kisumu, Unisex, Zwart, Maat 44/483PC

Artikelnummer: 50455-914-09 44/483PC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 50455-914-09 44/483PC
EAN/GTIN 5711074006212
Nummer fabrikant 50455-914-09 44/483PC
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stevige sokken
  • Bevat wol die geïsoleerd is en het comfort bij koud weer vergroot
  • Een versterkte hiel en teen verbeteren de duurzaamheid en bieden extra bescherming
  • Geschikt voor gesloten schoeisel

Kenmerk:

  • Sterke kwaliteit
  • De sokken bevatten wol, wat het comfort bij koud weer verhoogt
  • Hielen en tenen worden versterkt
  • Geschikt voor sterke gesloten schoenen, laarzen en rubberlaarzen
  • Samenstelling van de stof: 33% wol/33% acryl/32% polyamide/2% elastaan
  • Materiaalgrammage / materiaaldichtheid: 85 g per paar

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 30 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging