Sokken COMPLETE Lubango, Unisex, Zwart/donker antraciet, Maat 39/43 ONE

Artikelnummer: 50404-876-0918 39/43ONE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 50404-876-0918 39/43ONE
EAN/GTIN 5707209768964
Nummer fabrikant 50404-876-0918 39/43ONE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De mix van wol en acryl is bijzonder warm, ademend en garandeert een hoog niveau van comfort
  • Gemaakt van sterk, dimensionaal stabiel materiaal
  • Het elastische materiaal stabiliseert en zorgt voor een goede pasvorm van de sok op de voet
  • Een verstevigd hiel- en teen-gedeelte verhoogt de duurzaamheid en biedt extra bescherming
  • die geschikt is voor gesloten schoeisel

Kenmerk:

  • Lang model
  • Sterke kwaliteit
  • Elastaan stabiliseert en zorgt voor een goede pasvorm
  • De materiaalsamenstelling zorgt voor een hoog niveau van comfort en ventilatie
  • Hielen en tenen worden versterkt
  • Geschikt voor sterke gesloten schoenen, laarzen en rubberlaarzen
  • Samenstelling van de stof: 34% wol/57% acryl/8% polyamide/1% elastaan
  • Materiaalgrammage / materiaaldichtheid: 90 g per paar

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 30 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging