Combischaar zonder kalibratiedorn, zonder beschermbuissnijder

Artikelnummer: 502 031 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 502 031 6
EAN/GTIN 4049002017520
Nummer fabrikant 502 031 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het nauwkeurig, haaks afsnijden van aluminium composiet- en kunststofbuizen met een diameter van 12 tot 26 mm
  • schone, gladde en braamvrije snijvlakken
  • veilig snijden van golfbeschermingsbuizen op de buitendiameter, zonder beschadiging van de binnenliggende leidingbuis
  • Probleemloos snijden van de beschermbuis, ook in gemonteerde toestand, dankzij korte snijwegen (90°)
  • Mogelijkheid om een kalibratiedorn te bevestigen, bijvoorbeeld voor Geberit-buizen met een diameter van 11,5 en 15 mm
  • verwisselbare messen
  • ook verkrijgbaar zonder beschermbuissnijder
  • ergonomisch gevormde handgrepen uit twee componenten

Kenmerk:

  • Gewicht: 327 g
  • Lengte: 195 mm
  • composietbuis: 12 – 26 mm