• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Washi afplaktape Gold Profi. Acryl lijm. Voor bijna alle ondergronden. Veilige, langdurige maskering en residuvrije peeling tot 60 dagen buiten. Extra dun papier voor haarscherpe en vlakke kleurranden. 25 mm x 50m

Artikelnummer: 501902001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 36 Stuk
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
Artikelnummer 501902001
EAN/GTIN 4013307817437
Nummer fabrikant 501902001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Omschrijving

Omschrijving:

Zeer dunne, flexibele en scheurvaste afplaktapes voor vlijmscherpe, vlakke kleurranden. Speciale impregnaties van de papieren drager zorgen voor een hoge natsterkte. Zeer gemakkelijk uit te rollen, ideaal voor dubbel maskeren. Vezelversterkingen garandere