Fleecejack ORIGINALS Austin, Unisex, Zwart, Maat S

Artikelnummer: 50183-872-09 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 50183-872-09 S
EAN/GTIN 5707209740649
Nummer fabrikant 50183-872-09 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met een ritssluiting en beschermstrip aan de binnenkant, die de wind buiten houdt
  • Borstzak en steekzakken met rits
  • Binnenzakken
  • Elastische mouwen en zoom

Kenmerk:

  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Borstzak met rits
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Binnenzakken
  • Elastische band op de polsen en onderrand
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 280 g/m²
  • Fleece-stof.
  • Borstomtrek: 92 cm / 36 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging