Boxershort CROSSOVER Lagoa, Heren, Donker antraciet, Maat S-M

Artikelnummer: 50180-870-18 S-M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 50180-870-18 S-M
EAN/GTIN 5711074320813
Nummer fabrikant 50180-870-18 S-M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het materiaal is isolerend, vochtwerend en antibacterieel
  • Elastisch materiaal dat zich aanpast aan het lichaam
  • Snel drogen - belangrijk om te voorkomen dat het lichaam afkoelt
  • De elasticiteit maakt de pasvorm geschikt voor zowel mannen als vrouwen

Kenmerk:

  • Laag gewicht
  • Flexibel materiaal dat zich aanpast aan de vorm van het lichaam
  • Antibacterieel (test JIS L1902:2002) en vochttransport
  • Sneldrogend
  • Geschikt voor zowel mannen als vrouwen
  • Hoog comfort zonder zijnaden (Gr
  • S-XL)
  • Zorginstructies zijn ingevlochten – dus geen vervelende labels
  • Samenstelling van de stof: 75% polyester/17% polyamide/8% elastaan
  • Materiaalgrammage / materiaaldichtheid: 160 g/m² single-Jersey-stof
  • .

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging