Functioneel onderhemd MULTISAFE Olten, Unisex, Zwartblauw, Maat 2XL

Artikelnummer: 50121-929-010 2XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 50121-929-010 2XL
EAN/GTIN 5711074191260
Nummer fabrikant 50121-929-010 2XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Hoge bescherming door antistatische en vlamvertragende eigenschappen
  • naden met een lange levensduur dankzij vlamvertragend garen

Kenmerk:

  • Moderne pasvorm
  • Antistatisch en vlamvertragend
  • Naden gemaakt van vlamvertragende draad
  • Ronde hals
  • Contrasterende naden
  • Onderhoudsinstructies worden afgedrukt, dus geen vervelende etiketten
  • Samenstelling van de stof: 60% modacryl/39% katoen/1% koolstofvezel
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 200 g/m²
  • Single Jersey-kwaliteit.
  • Borstomtrek: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 5.5 CAL/CM²)

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken op lage temperatuur, max. 110°C
  • niet geschikt voor droog schoonmaken