Afkeur-Draadringkaliber TR 11x2 - 7e

Artikelnummer: 501179
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2299-1
  • Draadsoort: TR
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
Norm DIN 2299-1
Kalibertype Afkeurkaliber
Kwaliteit 7
Tolerantieveld e
Tolerantieklasse 7e
Draadsoort TR
Draadspoed 2 mm
Producttype Draad-afkeur-ringkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 501179
EAN/GTIN 4046122215317
Nummer fabrikant 501179
L-nummer L40130 4246
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Afkeur-Draadringkaliber / AR TR 11x2 tolerantie 7e volgens DIN 2299-1