Leuning eenzijdig voor werkplatform mobiel eenzijdig 4 treden

Artikelnummer: 50025
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Leuning

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 50025
EAN/GTIN 4031405500259
Nummer fabrikant 050025
L-nummer L90110 846
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor beweegbaar werkplatform
  • Gemaakt van aluminium ronde buis met Ø 40 mm, met knie en grondplaat
  • De zijreling past optioneel rechts of links
  • Eenvoudige montage

Kenmerk:

  • Breedte: 980 mm
  • Lengte: 1740 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap