simmill 4V freesplaat, algemeen groeffrezen, voor zachte sneden, w=5 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Artikelnummer: 4V6.0500.020.28 GY X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 4V6.0500.020.28 GY X800
EAN/GTIN 4069769001662
Nummer fabrikant A3GXX800
L-nummer L23830 100844
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill 4V freesplaat
Algemeen groeffrezen, voor zachte sneden
w=5 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Technische parameters:

  • Aantal snijbladen = 6
  • ØDS = 27,7 mm
  • w1 = 4,90 mm
  • S = 6,4 mm
  • ØDmin (min. boring) = 28,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 5,0 mm (tolerantie +0,02)
  • tmax = 6,5 mm
  • Breedte van de groef = 0,0 mm