simmill 4V freesplaat, algemeen groeffrezen, voor zachte sneden, w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Artikelnummer: 4V6.0200.020.35 GY X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 4V6.0200.020.35 GY X400
EAN/GTIN 4069769001174
Nummer fabrikant A3G7X400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill 4V freesplaat
Algemeen groeffrezen, voor zachte sneden
w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 35,0 mm
  • ØDS = 34,7 mm
  • S = 6,2 mm
  • w = 2,0 mm (tolerantie +0,02)
  • tmax = 10,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • Breedte van de groef = 0,0 mm
  • Aantal snijbladen = 6
  • w1 = 1,90 mm