• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simmill 4V freesplaat, algemeen groeffrezen, voor zachte sneden, w=1 mm, R=0,1 mm Dmin=28 mm

Artikelnummer: 4V6.0100.010.28 GY X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 4V6.0100.010.28 GY X800
EAN/GTIN 4069769000832
Nummer fabrikant A3GKX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill 4V freesplaat
Algemeen groeffrezen, voor zachte sneden
w=1 mm, R=0,1 mm Dmin=28 mm

Technische parameters:

  • ØDS = 27,7 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • Aantal snijbladen = 6
  • S = 6,0 mm
  • w1 = 0,90 mm
  • R = 0,1 mm
  • Breedte van de groef = 0,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolerantie +0,02)
  • ØDmin (min. boring) = 28,0 mm