Ruwheidsstandaard (geometriestandaard) met fabriekskalibratiecertificaat, Type: INT

Artikelnummer: 499575 INT
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ra 3,0 µm
Rz 9,5 µm
Sm 100 µm
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Oppervlaknormaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 499575 INT
EAN/GTIN 2050002077904
Nummer fabrikant 6820521
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Geïntegreerde ruwheidsstandaard voor ST2 / PS10 / M310 met kalibratiecertificaat.
Rz, Rmax 9,5 μm, Ra 3,0 μm, RSm 100 μm.

T.b.v.:

Ruwheidsmeter nr. 499021 gr. ST2; 499022 gr. ST2, nr. 498835 gr. PS10, nr. 499002 gr. M310; 499003 gr. M310.