Microfleecevest Visible XXL

Artikelnummer: 499310108933XXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur marineblau / high vis gelb
Uniseks-maat 2XL
Producttype Microfleece-jack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 499310108933XXL
EAN/GTIN 7330509593752
Nummer fabrikant 499310108933XXL
L-nummer L00980 937
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, microfleece, antipilling, 170g/m²

Afwerking
Extensieve rug, Onderkant verstelbaar met elastiek
Mouw met elastiek

Details
Fleece gevoerde kraag
Panelen in high-vis, voor een betere zichtbaarheid

Zakken
Voorzakken met rits en twee binnenzakken

Voorsluiting
Enkelrichtingsrits van kunststof, Windflap met fleece aan de binnenkant

Reflex
Reflectoren op schouders en mouwen

Omschrijving:

  • Anti-piling micro-fleece met slim ontwerp met gesneden reflectordetails en panelen in high vis voor betere zichtbaarheid
  • Het fleecejack heeft reflecterende tape-strips op de mouwen, zakken en schouders, evenals voorzakken met ritsen en twee binnenzakken
  • Voor een optimale pasvorm is het achterpand verlengd en zijn er elastische banden aan zowel de manchetten als de zoom
  • De kraag heeft een fleecevoering

Norm:

  • Hi-vis certification not applicable