Taster voor ST2 / PS1 / PS10 / M300 en 310, Type: 3-350

Artikelnummer: 499004 3-350
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Minimale boring-⌀ 3 mm
Producttype Taster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 499004 3-350
EAN/GTIN 4059192056070
Nummer fabrikant 6111521
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Taster voor kleine boringen vanaf 3 mm.