Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB, Type: BOX

Artikelnummer: 498975 BOX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
BOX
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: Draadloos MAHR i-wi-systeem; Bluetooth®-interface

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting Draadloos MAHR i-wi-systeem; Bluetooth®-interface
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device)
Producttype Ontvanger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 498975 BOX
EAN/GTIN 2050001860293
Nummer fabrikant HF-MS-T _MULTI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 LAGE, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Omschrijving

Uitvoering:

Ontvanger heeft geluidssignaal en led’s voor ontvangstbevestiging. Ontvangstmogelijkheid voor maximaal 99 zenders.
Met het Bobe-systeem kunnen meetgegevens met één druk op de knop draadloos naar de pc worden gezonden.
Multi-ontvanger voor diverse radiosystemen. Meetgereedschappen met een ingebouwde zender, zoals i-wi (Mahr) of Bluetooth® Sylvac, kunnen worden ontvangen. Er kunnen telkens maximaal 8 zenders worden ontvangen.

Levering:

inclusief USB-kabel.

Tip:

Bij bestelling van zender resp. ontvanger de gewenste frequentie opgeven. Beschikbare frequenties: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Downloads en documenten

Geschikte producten