Toetsenbordinterface USB, Maximaal aantal aan te sluiten meetinstrumenten: 2

Artikelnummer: 498971 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal aantal aan te sluiten meetinstrumenten Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal RS232-ingangen 2
Aansluiting adapter Opto-RS ja
Aansluiting voetschakelaar ja
Maximaal aantal aan te sluiten meetinstrumenten 2
Gegevenstoets ja
Producttype Toetsenbordinterface

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 498971 2
EAN/GTIN 2050001958372
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 SÜßEN, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Omschrijving

Uitvoering:

Toetsenbordinterface voor het aansluiten van meetinstrumenten op een pc via USB-aansluiting (HID). De gegevensoverdracht kan standaard met de gegevenstoets op de interface plaatsvinden - optioneel door voetschakelaar.
Via speciale kabel nr. 498908 kunnen ook meetmiddelen met Opto-, Proximity- of Power-uitgang worden aangesloten.

Levering:

Inclusief signaalkabel voor aansluiting op de pc.

Accessoires:

Voetschakelaar nr. 498903.
Adapterkabel voor het aansluiten van meetmiddelen met Opto-RS interface nr. 498908.

Downloads en documenten

Geschikte producten