Toetsenbordinterface USB, Maximaal aantal aan te sluiten meetinstrumenten: 1

Artikelnummer: 498868 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal aantal aan te sluiten meetinstrumenten Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal RS232-ingangen 1
Aantal USB-uitgangen 1
Aansluiting voetschakelaar ja
Maximaal aantal aan te sluiten meetinstrumenten 1
Producttype Toetsenbordinterface

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 498868 1
EAN/GTIN 2050001774880
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 LAGE, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Omschrijving

Uitvoering:

Toetsenbordinterface voor het aansluiten van meetinstrumenten op een pc via USB-aansluiting (HID). Geïntegreerde timerfunctie maakt ‘geautomatiseerd’ afvragen van de meetwaarden mogelijk (instelbaar van 0 tot 99 seconden resp. minuten). De bestandsoverdracht kan via de gegevenstoets op het meetgereedschap of een optionele voetschakelaar plaatsvinden.
De gegevensoverdracht kan standaard met de gegevenstoets op de interface plaatsvinden.

Levering:

Inclusief signaalkabel voor aansluiting op de pc.

Accessoires:

Voetschakelaar nr. 498780.

Downloads en documenten

Geschikte producten