High Vis Shell Jas High Vis Rood/Zwart 6XL

Artikelnummer: 4987198755996XL
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
Artikelnummer 4987198755996XL
EAN/GTIN 7330509825273
Nummer fabrikant 4987198755996XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Oprolbare ID-zak
Fleece gevoerde kraag
Verwijderbare en verstelbare capuchon met mesh voering
Rits in voering voor transfer

Afwerking
Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbare mouwuiteinde met klittenband, Mouwuiteinde met binnenpolsband

Zakken
Borstzak met rits
Binnenzak met telefoonzak, Binnenzak van gaas
Documentzak vooraan
Inzetzakken met rits en fleecevoering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Ventilatie op rug

Reflex
Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders, 50 mm brede transferreflecterende tape

Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof, Windflap aan de binnenkant met fleece

Lijn
Geborstelde mesh-voering

Omschrijving:

  • Een mesh gevoerd, wind- en waterdicht softshell jack met getapete naden
  • Perfect voor herfst en lente, of bij koudere temperaturen met een extra laag fleece eronder
  • Met afneembare en verstelbare capuchon, verlengd rugpand en mechanische zak voor ID-kaarten om het betreden en verlaten van het terrein te vereenvoudigen
  • Het shell jack is gecertificeerd volgens EN ISO 20471, beschermende kleding met hoge zichtbaarheid

Norm:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3