Digitale hardheidsmeter Shore D, Type: D

Artikelnummer: 495004 D
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: USB-interface
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Testverloop Shore D
Artikelomschrijving producent 30-210
Aansluiting USB-interface
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Hardheidsmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 495004 D
EAN/GTIN 2050001672049
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Omschrijving

Uitvoering:

shore-hardheidsmeter voor het bepalen van de hardheid volgens Shore A of D conform DIN ISO 7619-1 (vervangt DIN 53505) en ASTM D 2240. Robuuste, handzame aluminiumbehuizing.
Contrastrijk, helder grafisch led-display. Geheugen voor 100 meetwaarden met datum en tijd. USB-aansluiting voor pc en lader.

Toepassing:

Shore D: hardrubber, harde kunststoffen, acrylglas, resopal, versterkte thermoplasten, vinylplaten, polystyreen, aandrukrollen.

Accessoires:

meetzuil nr. 495016. Testblokken voor controle op aanvraag.
Aanvullend gewicht nr. 495018.
Software voor het maken van testrapporten, statistieken en grafische weergave op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten