Softshell Jack S

Artikelnummer: 494925179956S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Kleur schwarz / rot
Uniseks-maat S
Producttype Softshell-jack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 494925179956S
EAN/GTIN 7330509471166
Nummer fabrikant 494925179956S
L-nummer L00980 1662
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, 3-laags stof van softshell laminering, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 7, 2, 300 g/m²
Afwerking
Gezette rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Borstzak met rits
Voorzakken met rits

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, waardoor het kledingstuk zeer waterbestendig is

Voorsluiting
Eénrichtingsrits van kunststof, Voorrits voorzien van kleine met fleece gevoerde flap

Details
Print op borst, Print op mouw
Vaste, verstelbare capuchon

Reflex
Reflectorprint op mouwen en borst

Omschrijving:

  • Dit zeer soepele en veelzijdige softshell jack is de perfecte mid-layer onder een shelljack
  • Op minder frisse dagen kan het op zichzelf worden gedragen
  • Het jack is ontworpen om je maximale bewegingsvrijheid te geven en de stof is rekbaar, wind- en waterdicht

Diensten en productadviseurs

Meld u aan