Robijnkogeltaster keramisch lengte 100 mm, Kogel-⌀ D: 5mm

Artikelnummer: 494236 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kogel-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 100 mm
effectieve werklengte 83,5 mm
Kogel-⌀ D 5 mm
Schacht-⌀ S 3,8 mm
Draadaansluiting M4
Materiaal punt Robijn
Materiaal schacht Keramiek
Gewicht 6,3 g
Producttype Taster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 494236 5
EAN/GTIN 2050001740595
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Omschrijving

Uitvoering:

Tasterinzetstukken voor meet- en gereedschapsmachines van keramiek met M4-aansluitdraad.

Tip:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten