{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Lengte L | 10 mm | |
| effectieve werklengte | 6,5 mm | |
| Kogel-⌀ D | 2,5 mm | |
| Schacht-⌀ S | 1 mm | |
| Draadaansluiting | M2 | |
| Materiaal punt | Robijn | |
| Materiaal schacht | Staal | |
| Gewicht | 0,3 g | |
| Producttype | Taster |
| Artikelnummer | 494220 2,5 | |
| EAN/GTIN | 2050001957214 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de |