Zware tempergietijzeren schroefklem VIRIDIS met 2K comfortgreep, max. 2.000 mm klembereik, 120 mm uitlading

Artikelnummer: 493P2000-120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 493P2000-120
EAN/GTIN 4021176779558
Nummer fabrikant 493P2000-120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De gietijzeren klemmen VIRIDIS met 2K-comfortgreep uit de serie 493P worden gebruikt voor het samenpersen en vasthouden van meerdere werkstukken in ambacht, industrie en werkplaatsen. Door de stalen glijrail kan een hoge spankracht worden bereikt. De trillingsarme vaste en schuifarmen van gietijzer garanderen efficiënt en nauwkeurig werken. De serie 493P is uitgerust met een ergonomisch gebogen 2-componenten-greep, die ideale grip biedt en zorgt voor een hoge krachtoverbrenging.
  • Spankracht tot 7.500 N
  • Drukplaat met geïntegreerde spindelvergrendeling voorkomt het loskomen bij trillingen aan het werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 191 mm
  • Totale breedte [inch]: 7 1/2
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 2.000 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 78 3/4
  • Totale lengte [mm]: 2100 mm
  • Totale lengte [inch]: 82 11/16
  • Smelttemperatuur van de handvatten [°C]: 150 °C
  • Materiaal Griff: 3C kunststof
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 120 mm
  • Beklengte [mm]: 46 mm
  • Beklengte [inch]: 1 13/16
  • Bekbreedte [mm]: 34,5 mm
  • Klemkracht [N]: 7.500 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 35 x 11
  • Bekbreedte [inch]: 1 3/8
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 2.000 mm / 120 mm