Zware tempergietijzeren schroefklem VIRIDIS met stalen knevelgreep, max. 1.250 mm klembereik, 120 mm uitlading

Artikelnummer: 493K1250-120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 493K1250-120
EAN/GTIN 4027474004460
Nummer fabrikant 493K1250-120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De tempergietijzeren klemschroeven VIRIDIS met stalen knevelgreep van de serie 493K worden gebruikt voor het samenpersen en vasthouden van meerdere werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats. Door de stalen glijrail kan een hoge spankracht worden bereikt. De trillingsarme vaste armen en schuifarmen van tempergietijzer garanderen efficiënt en nauwkeurig werken. De serie 493K heeft een knevelgreep, die een bijzonder strak aantrekken mogelijk maakt.
  • Spankracht tot 7.500 N
  • Drukplaat met geïntegreerde spindelborg voorkomt het loskomen door trillingen aan het werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 191 mm
  • Totale breedte [inch]: 7 1/2
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 1.250 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 49 3/16
  • Totale lengte [mm]: 1350 mm
  • Totale lengte [inch]: 53 1/8
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 120 mm
  • Beklengte [mm]: 46 mm
  • Beklengte [inch]: 1 13/16
  • Bekbreedte [mm]: 34,5 mm
  • Klemkracht [N]: 7.500 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 35 x 11
  • Bekbreedte [inch]: 1 3/8
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 1.250 mm / 120 mm