Bss18op-0 slagmoersleutel

Artikelnummer: 4935451631
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Accuspanning 18 V
Producttype Slagschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4935451631
EAN/GTIN 4002395140985
Nummer fabrikant 4935451631
L-nummer L01780 27
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Omschrijving

Omschrijving:

  • Borstelloze 18 V accu-impulsmoersleutel met nieuwe hydraulische impulstechnologie reduceert het geluid van het hamermechanisme tot minder dan 73 dB
  • Uiterst handzaam en ergonomisch: slechts 152 mm lang
  • Een extra riemclip maakt het werk gemakkelijker
  • Maximale schroefcapaciteit: M14 dankzij de nieuwe borstelloze motor
  • Versnellingsbak met 3 versnellingen tot 2.400 tpm
  • 100% achterwaarts compatibel met alle 18 V-batterijen
  • 3-voudige LED-verlichting van het werkgebied