M12BLIDRC-0 accu-slagschroefmachine

Artikelnummer: 4933499689
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
Artikelnummer 4933499689
EAN/GTIN 4058546568535
Nummer fabrikant 4933499689
L-nummer L01870 118740
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst compact ontwerp met een lengte van slechts 110 mm, perfect voor gebruik in krappe ruimtes
  • 135 Nm koppel biedt de beste vermogen-formaat verhouding in zijn klasse
  • 1/4 inch zeskantboorhouder voor snel en eenvoudig wisselen van bits
  • Met 4-modus DRIVE CONTROL kan de gebruiker kiezen uit vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid bij de toepassing
  • Hoge aandrijfsnelheid tot 3.200 RPM en 3.600 IPM
  • Borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK™ elektronica zorgen voor kracht, looptijd en duurzaamheid
  • Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen

Kenmerk:

  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Geleverd in: in doos
  • Gewicht inclusief accu: 0,78 kg
  • Onbelast toerental: 0 - 3200 min-1
  • Max. Draaimoment: 135 Nm
  • Max. Schroefdiameter: M14
  • Aantal slagen: 0 - 3600 min-1
  • Spanning: 12V
  • Gereedschapsopname: 1/4 inch

Levering:

Geen batterijen in de met :, geen lader in de met :, in de doos