• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

M18FDD3-0 Accuboormachine

Artikelnummer: 4933498059
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
Artikelnummer 4933498059
EAN/GTIN 4058546512194
Nummer fabrikant 4933498059
L-nummer L00800 5093
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtig koppel van 158 Nm
  • Dankzij de compacte afmetingen van 173 mm lengte kunnen werkzaamheden zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen worden uitgevoerd
  • AUTOSTOP™ functie om te beschermen tegen overspeed en voor meer veiligheid
  • Snelst boren en schroeven onder belasting
  • LED-werkplekverlichting
  • Indicator voor batterijlading
  • Metalen riemclip
  • Controle van de afzonderlijke cellen voor een optimale standtijd en lange levensduur van de accu.
  • Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ batterij en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, runtime en duurzaamheid
  • 100 % systeemcompatibel met het Milwaukee® - M18™-productprogramma.

Kenmerk:

  • Max. Aanhaalmoment: 158 Nm
  • Spanning: 18 V

Levering:

Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, in doos, riemclip, zijhandgreep

Geschikte producten