AS2-250EM stofzuiger van klasse M

Artikelnummer: 4933493593
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
Artikelnummer 4933493593
EAN/GTIN 4058546484644
Nummer fabrikant 4933493593
L-nummer L01870 117996
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gecertificeerd Klasse M stofzuiger met duurzaam PET-HEPA-filter voor hoge filtratie-efficiëntie
  • container van 25 liter met dubbele stofafdichting ter bescherming tegen lekkage
  • Bluetooth® afstandsbediening voor gebruik met draadloze tools en een stopcontact met automatische start- en stopfunctie voor gebruik met bekabelde tools
  • Volledig antistatisch systeem met geaarde inlaat en antistatische slang. Voorkomt statische schokken voor de gebruiker na stofvorming
  • Semi-as achterwielen bieden langdurige en betere rolkarakteristieken met een niet-markerend rubberen oppervlak
  • Laag geluidsniveau van slechts 69 db
  • Met het push-Clean-filterreinigingssysteem kan de gebruiker de filter tijdens gebruik reinigen zonder de trommel te openen
  • De veiligheidsinlaatdop zorgt ervoor dat er tijdens hantering en transport geen stof ontsnapt
  • opslag van de reinigingsaccessoires aan boord

Kenmerk:

  • Diameter slang: 32 mm
  • Slanglengte: 4 m

Levering:

4 m slang, vloerreinigingsset, adapter voor elektrisch gereedschap, non-woven tas, afstandsbediening

Geschikte producten