M18FHSAG150XB2-0X haakse slijpers

Artikelnummer: 4933493421
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
Artikelnummer 4933493421
EAN/GTIN 4058546482923
Nummer fabrikant 4933493421
L-nummer L01870 118464
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

M18™ HIGH OUTPUT™ haakse accu-slijpers met 125 mm diameter en een vermogen gelijk aan dat van een 1750 W slijpmachine
Rapidstop™ voor snelste schijfrem in minder dan 2 seconden en beste gebruikersbescherming
Betere prestaties terwijl de behuizing rond de motor kleiner is, voor een betere balans en ergonomie in vergelijking met het vorige model
Trillingsvrije zijgreep voor minder trillingen
Geïntegreerd FIXTEC™-systeem voor schijfwissel zonder gereedschap
Slank handvat
Het verwisselbare stofrooster voorkomt dat er vuil binnendringt, waardoor de levensduur van de machine wordt verlengd
150 mm bescherming zonder sleutel voor hoge snoeivermogen en snelle afstelling van de bescherming zonder sleutel
Lijnvergrendelingsfunctie om automatisch inschakelen te voorkomen
Het HIGH-OUTPUT™ gereedschapsysteem tilt M18 FUEL™ technologieën naar een nieuw niveau, met verbeterde prestaties en langere runtimes. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH-OUTPUT™ batterijen te maximaliseren
100% systeem compatibel met het MILWAUKEE®-M18™ productassortiment

Kenmerk:

  • Inhoud: Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, HD-doos, snelkoppelbeveiliging, beschermkap, zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel
  • Accu: Li-ion
  • Anti-terugslag: Ja
  • Antitrillingssysteem (AVS): Ja
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Rem: Ja
  • Remtijd: 2 s
  • FIXTEC: Ja
  • Geleverd in: HD box
  • Gewicht inclusief accu: 3,5 (M18FB8) EPTA kg
  • Onbelast toerental: 9000 min-1
  • Schakelaar: Schuifschakelaar
  • Schijfdiameter: 150 mm
  • Spanning: 18 V
  • Herstartbeveiliging: Ja

Levering:

Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, HD-doos, snelkoppelbeveiliging, beschermkap, zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel

Geschikte producten